• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de sujeción ZeroClamp 10148

Número de artículo: 360040 10148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Fuerza de retención 25 kN
⌀ disco de sujeción d 120 mm
Perforación de indexación existente
Tipo de producto Disco de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360040 10148
EAN / GTIN 4045197415837

Descripción

Ejecución:

Todos los componentes son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra