• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior 18M12

Número de artículo: 360025 18M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
354 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centraje D 18 mm
Tolerancia ⌀ exterior k6
Rosca M1 exterior M12
Rosca M2 exterior M12
Apropiado para ⌀ del disco de sujeción 120 mm
Tipo de producto Tirantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360025 18M12
EAN / GTIN 4045197373618

Descripción

Ejecución:

Con rosca interior incluida y tornillo prisionero correspondiente.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra