• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno de apriete 45° junta tórica 40

Número de artículo: 308765 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
463 piezas en stock
  • Norma perno de apriete: MAS 403

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 40
Características de perforación con taladro
Norma perno de apriete MAS 403
⌀ collar D 23 mm
⌀ cabeza D1 15 mm
Longitud total L 60 mm
L1 35 mm
Rosca M M16
Par de apriete máximo 50 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 40
Ancho de llave 19 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308765 40
EAN / GTIN 4045197532756

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos