• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 16MM

Número de artículo: 287B.16
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
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 287B.16
EAN / GTIN 3148511657416
Número del fabricante 287B.16
Número L L60130 5602

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Accionamiento mediante hexágono o con carraca de 1/2″
  • Para apretar o aflojar tornillos prisioneros

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 16
  • d [mm]: 34
  • d x L [mm]: 34 x 75
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 75
  • 6 bordes [mm]: 27
  • potencia [mm]: 16
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340