• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

JUEGO EXTR.ESPARRAGOS DIAM.3 A 18MM

Número de artículo: 285.JS5
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
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285.JS5
EAN / GTIN 3148515403002
Número del fabricante 285.JS5
Número L L60130 1215

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: suministrado en el stand

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 3 - 18
  • L x A x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Empaquetado: CKS.25A
  • Taladro: 285.4-5-6-8-11
  • Número: -
  • [g]: 150
  • [kg]: 0.150