• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BROCA PARA 285.6 - DIAM 5,5MM

Número de artículo: 285.F3
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
Número de artículo 285.F3
EAN / GTIN 3148511652107
Número del fabricante 285.F3
Número L L60130 711

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos escariadores pueden utilizarse para perforar un orificio adecuado para los extractores de tornillos y pernos cónicos 285

Característica:

  • D [mm]: 5,5
  • L [mm]: 67
  • Tirador [mm]: 285,6
  • Utilizar para: 285,6
  • [kg]: 0,010