• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BROCA PARA 285.4 - DIAM 3,5MM

Número de artículo: 285.F1
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
Número de artículo 285.F1
EAN / GTIN 3148511652008
Número del fabricante 285.F1
Número L L60130 271

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos escariadores pueden utilizarse para perforar un orificio adecuado para los extractores de tornillos y pernos cónicos 285

Característica:

  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 57
  • Tirador [mm]: 285,4
  • Utilizar para: 285,4
  • [kg]: 0,005