• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte PENTACUT 17 N-P derecha 0,8/17 mm

Número de artículo: 273956 0,8/17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas P
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 17 mm
Ancho de tronzado w 0,8 mm
Clase IC1008
CUTDIA 5 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 2,5 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PENTA 17N080P000RS IC1008
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273956 0,8/17
EAN / GTIN 7291075390117
Número del fabricante 3337221

Descripción

Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.
Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273950273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos
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
    Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra