• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte HELIGRIP 5/0,8 mm

Número de artículo: 273403 5/0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas FG
Velocidad de corte vc aplicación principal 45 m/min - 260 m/min
Ancho de tronzado w 5 mm
Radio angular R 0,8 mm
Clase IC8250
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 3 mm
Avance f Torneado 0,23 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,11 mm/rev. - 0,21 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,12 mm/rev. - 0,24 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 1 mm
Profundidad de cortep máx. 3 mm
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie HELI-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress GRIP 5008Y IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273403 5/0,8
EAN / GTIN 7291075028942
Número del fabricante 6200418

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra