• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar MINCUT 12/10 mm

Número de artículo: 270420 12/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MINCUT
⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 10 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Desplazamiento central L3 11,2 mm
Ancho de función f1 2,4 mm
Longitud total L 90 mm
Refrigeración ⌀ d5 6 mm
ancho radial f2 5,5 mm
Longitud de la cabeza l2 17,2 mm
Radio R 4,6 mm
Quality Dress MIFHR 12C-10
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270420 12/10
EAN / GTIN 7291075262407
Número del fabricante 2801704

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422270429.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MINCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra