• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de soportes de torneado de apriete 16 mm

Número de artículo: 255130 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610; Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610; Norma de fábrica
Código ISO Soporte PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Longitud total L 100 mm
Pieza de repuesto 259981 1
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255130 16
EAN / GTIN 4045197941718

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos