• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI 2 mm

Número de artículo: 203610 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,05 × D en canteado
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 6,5 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,05 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,016 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203610 2
EAN / GTIN 4045197764645

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
190
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a un mínimo de 6 dientes, se consigue una estabilidad alta y una suavidad de marcha extraordinariamente elevada. Destalonado excéntrico. Para contorneado como operación de trabajo de acabado.
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra