VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Artikl br.: 203610 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 6,5 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,05 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,016 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203610 2
EAN / GTIN 4045197764645
Broj proizvođača 203610 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
190
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zbog minimalno 6 zubi velika stabilnost i vrlo miran rad. Ekscentrično brušena stražnja površina. Za obodno glodanje kao završnu obradu.