• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Giramachos, ajustable 0

Número de artículo: 148410 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.007 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 2 mm - 5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M1 − M8
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longitud total 125 mm
Tipo de producto Giramachos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148410 0
EAN / GTIN 4062406208165

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Para solicitación normal: carcasa de fundición a presión de cinc.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra