• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca espiral HSS-Co8 5 mm

Número de artículo: 114550 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,68 € / Unidad
a petición
En stock
2.684 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
  • Ángulo de hélice: 35

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 44,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 52 mm
Longitud total L 86 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114550 5
EAN / GTIN 4045197020994

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra