• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-535W 10

Número de artículo: 094754 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    10,37 € / par
  • de 12par
    8,64 € / par
a petición
En stock
987 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 6
Característica de los guantes exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
Clase de protección Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Talla de guante 10
EN 374 Tipo A (AJKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Material Nitrilo
Material de base Nitril
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 340 mm
Color negro / verde
Aplicación reutilizable
Peso 56,2 g
Clase de protección frente a cortes A
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Nitril
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094754 10
EAN / GTIN 10076490463059
Número del fabricante 58-535W/10

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 58-535W. Protección eficaz para una seguridad del usuario aumentada. La Ansell Grip Technology™ patentada permite al usuario un manejo controlado de objetos mojados o aceitosos con menor esfuerzo gracias a su agarre. Una capa protectora homogénea reduce considerablemente el riesgo de que las sustancias químicas penetren a la piel a través del material del guante. Con un portador de nailon blanco para trabajos interiores.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.