• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes 3550 // OIL GRIP 10

Número de artículo: 094419 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,87 € / par
  • de 12par
    4,89 € / par
a petición
En stock
2.564 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 15G

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
EN 388 4131X
Material de base Nailon
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / azul
Talla de guante 10
Tecnología de punto 15G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094419 10
EAN / GTIN 4059904037397
Número del fabricante 3550/10

Descripción

Ejecución:

3550 Oil Grip. Guantes con recubrimiento completo de nitrilo y revestimiento de espuma de nitrilo adicional en la palma de la mano y el pulgar, para lograr una combinación de protección eficaz contra el aceite y la mejor seguridad de agarre. Resistentes al agua, a prueba de aceites.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.