• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plantillas, antracita Plantilla confort, MEDIUM 45

Número de artículo: 092865 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Número de zapato UE 45
Color amarillo
Tipo de producto Plantilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092865 45
EAN / GTIN 4062406281687

Descripción

Ejecución:

Plantilla GARANT confort. En la zona del talón está integrado un elemento amortiguador según el peso que garantiza una amortiguación perfecta para cada usuario. La perforación en la zona delantera del pie asegura un alto grado de intercambio de aire y una temperatura agradable.
Elemento amortiguador medio para personas de entre 66 kg y 85 kg.

Idóneo para:

Zapato de seguridad GARANT comfort.
N.° 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Bota de seguridad comfort.
N.° 092074, 092075.

GARANT Sandalia de seguridad comfort.
N.° 092050, 092051, 092054, 092055.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra