• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado gris/azul MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 37

Número de artículo: 092716 37
Descuento
94,35 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDIE
Sexo Señora
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092716 37
EAN / GTIN 4030839375235
Número del fabricante 749501-37

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo grey-blue para señoras en diseño atractivo. Combinación única del material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación en toda la superficie con forma ajustada para mujeres delgadas.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, gris.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Suela TPU/PU MAXXIMO.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra