• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia negro/azul VD PRO 1000 ESD, S1 NB 42

Número de artículo: 092511 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO 1000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Color negro / azul
Material suela TPU Athletic
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092511 42
EAN / GTIN 4044348503560
Número del fabricante VD PRO 1000 ESD NB 42

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Sandalia con cierre por adherencia doble y amplia estructura de ventilación.
Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
Con plantilla de cuero genuino.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092512.
Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra