• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro JOURNEY black Low ESD, S3 46

Número de artículo: 092238 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JOURNEY
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092238 46
EAN / GTIN 4030839372609
Número del fabricante 729611-46

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo JOURNEY de discreto color negro.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa.
  • Suela de goma/PU E-TRACK, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra