• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia negro/rojo uvex 1 x-tended support, S1P 39

Número de artículo: 092120 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Color negro/rojo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092120 39
EAN / GTIN 4031101005973
Número del fabricante 8536239

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Sandalia de seguridad con cierre por adherencia doble y grandes aperturas de ventilación.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra