• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta aislante BLACK

Número de artículo: 083654 BLACK
(0,15 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.472 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3M® Temflex® 165
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Adherencia de acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 200 %
Resistencia a la tracción 2 N/mm
Aplicación Aislar; Liar; Fijar; Marcación; Identificación
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Color negro
Longitud 25 m
Anchura 19 mm
Espesor 0,15 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Número del fabricante 7100184810

Descripción

Ejecución:

La 3M™ Temflex® 165 es una cinta aislante blanda de PVC, de uso universal. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.