• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna de bolígrafo LED con batería 175

Número de artículo: 081577 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
775 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 30
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 20 lm - 200 lm
Duración ilumin. 2 h - 16 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 0,8 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 175 mm
Anchura total 23 mm
Peso 77 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081577 175
EAN / GTIN 4062406262044

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED con batería, con luz principal atenuable en continuo y función de luz de proyector adicional. Potente imán en el pie de la lámpara.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador USB.