• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67, capacidad de medición de 150 mm

Número de artículo: 405522
Descuento
desde  336,94 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
56 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

  • Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.
  • Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.
  • Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.
  • Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.
  • La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript