• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Medidor de perforaciones de 2 puntos para perforaciones ciegas, 50-150 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 511-427-20
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 511-427-20
EAN / GTIN 4946368854786
Número del fabricante 511-427-20
Número L L40010 13788

Descripción

Descripción:

El calibrador interno de 2 puntos para la medición de agujeros ciegos, le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de contacto con punta de carburo. Los diámetros interiores se pueden determinar cerca del fondo del agujero.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 150
Graduación: 0,01 mm
Repetibilidad: 1 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, reloj comparador, tapa de plástico para el reloj comparador