• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica enrollable Juego de 3 piezas

Número de artículo: 461901
Descuento
desde  37,80 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
443 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.
Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Santoprene de dos componentes®.
Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.
El amortiguador innovador de caucho especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.
Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.
Un barniz transparente especial protege la cinta eficazmente contra el desgaste. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.
Graduación mm

Volumen de suministro:

3 cintas métricas enrollables n.º 461900.