• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regla graduada de acero inoxidable Juego de 3 piezas

Número de artículo: 461771
Descuento
desde  10,21 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
522 piezas en stock
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Graduación muy precisa y limpia con superficie lisa. Precisión máxima y lectura selectiva de la escala. Borde superior con graduación a intervalos de ½ mm. Borde inferior con graduación a intervalos de 1 mm.

Volumen de suministro:

3 reglas graduadas de acero n.º 461770.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript