• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchillo de seguridad SECUNORM 610 XDR con HOJA TRAPEZOIDAL 160099 , 1 pz

Número de artículo: 610002.02
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
Número de artículo 610002.02
EAN / GTIN 4002632804236
Número del fabricante 610002.02
Número L L60170 928

Descripción

Descripción:

El polvo no le afecta. Con hoja trapezoidal redondeada inoxidable.
El SECUNORM 610 XDR es el primer abresacos universal que corta con eficiencia Y CON seguridad. Con él se pueden abrir sacos de todo tipo y grosor. Sin importar el contenido del saco. Pues «XDR» es el acrónimo de eXtra Dirt Resistant (extra resistente a la suciedad), es decir: el cuchillo de seguridad sigue cortando aunque el contenido genere polvo, sea líquido o pegajoso. Tras el corte la hoja se retrae tan pronto como se suelta la palanca. Por eso, usted también queda protegido contra... las lesiones por corte.
    Material básico:
    Aluminio
    Protección contra la suciedad
    El diseño abierto del SECUNORM 610 XDR ofrece varias ventajas: el polvo y demás partículas no se sedimentan, los elementos móviles se pueden mover en todo momento. Eso significa: la palanca y la retracción de la hoja funcionan incluso en las condiciones más adversas.

    Fácil de limpiar

    Si la suciedad es muy resistente. ¡No hay problema! Abrir la palanca hacia abajo, para facilitar el acceso a los componentes. Ahora se puede limpiar todo lo necesario, por ejemplo con aire comprimido, agua o acetona. Pero ¡antes hay que retirar la hoja!
    La HOJA TRAPEZOIDAL N.º 160099 se recomienda para los sacos de lámina y papel de una única capa. Aún más: también corta rápidamente y con seguridad materiales más sólidos con una alta resistencia al corte. La hoja tiene 2 puntas de corte.

    Práctica palanca 3-en-1

    El abresacos es uno de los cuchillos con mango de pinza MARTOR muy ergonómicos. La palanca de fácil movimiento se acciona cómodamente con los dedos. Además se puede enclavar con seguridad o desplegarla del mango para cambiar la hoja.

    Robusto y detectable

    El SECUNORM 610 XDR convence no solo por su ergonomía inteligente. Los usuarios profesionales disfrutarán de la solidez del mango de aluminio sin barnizar y de los componentes de plástico. Todas las piezas son inoxidables y metal detectables.

Característica:

  • Handle: Squeeze-grip
  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: High safety (SECUNORM)
  • Safety technology II: Automatic blade retraction
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 18 mm
  • Main cutting materials: Bagged goods, Cardboard: up to 3-ply, Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Plastic strapping band, Foam, polystyrene, Felt, Fleece, Tape, Textile, material, Layers of foil or paper, Coated film, Laminated film, Yarn, cord
  • Abrasion properties: Very abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: no
  • Base material: Aluminium + Metal detectable plastic
  • soft grip: no
  • Metal detectable: yes
  • Montierte Klinge: 160099.70
  • Optional blade: 60099.70, 160060.62, 60095.70, 98.70
  • Mounted blade blade shape (knife): Trapezoid blade
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): yes
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no
  • GS mark (text): TÜV-certified