• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ 6 lados Adaptador en 3/8″ cuatro gatos externos 55 mm

Número de artículo: BD023E-3/8
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BD023E-3/8
EAN / GTIN 4991644648825
Número del fabricante BD023E-3/8
Número L L60050 8911

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno