• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.H 12
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212Z.H 12
EAN / GTIN 7610733007325
Número del fabricante PB 212Z.H-12
Número L L60060 1125

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Vaso hexagonal (mm y pulgadas): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Vaso hexagonal (mm): 1.27
  • Vaso hexagonal (pulgadas): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16