• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas

Número de artículo: 668710
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
80 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.