• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador a batería sin batería GSR1890C

Número de artículo: 070246 GSR1890C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18V-90 C
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 36 Nm
Par de giro máximo duro 64 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 630 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, con Softgrip, sin batería, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Número del fabricante 06019K6002

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

Volumen de suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios