• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo perforador de batería sin batería

Número de artículo: 075561
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
4 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Potentes paquetes para la perforación con martillo.
El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador.
Incluye mango adicional y tope de profundidad.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript