Marteau perforateur sans fil, sans batterie

Réf.: 075561
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
2 article(s) en stock

Description

Exécution:

Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.
Le marteau perforateur est doté d’un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d’appui minimum.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.