• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Herramientas cubo de escritura

Número de artículo: WM0131
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
276 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 100 mm
Gramaje / densidad tejido del material 90 g/m2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0131
EAN / GTIN 2050001764508
Número del fabricante WM0131

Descripción

Contenido:

850 hojas

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.