• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto derecha

Número de artículo: 251922
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

De la misma serie Ver todos