• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED 20/3

Número de artículo: 221104 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4FEED
⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 12,6 mm
Longitud total Ltot 25 mm
Rosca de alojamiento M M10
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 32,6 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 39 mm
Fresado circular de taladro ap 0,8 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,7 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 19,08 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU040310..
Quality Dress FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Tipo de producto Fresa copiadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221104 20/3
EAN / GTIN 7291075393309
Número del fabricante 3336689

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos