Gitterbagvæg til rammeprofil S625-A18 2700X1000

Art.-nr.: 991452 2700X1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Gitter, højde 1.000 mm
Maskevidde 50×50×3 mm
Passer til reol, enhedsbredde 2.700 mm
Materiale, maskegitter forzinket
Produkttype Gitterbagvæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Producentnummer 16117-100

Betegnelse

Udførelse:

Ramme i blå, maskegitter forzinket. Maske 50×50×2,5 mm.

Anvendelse:

Til sikring mod nedstyrtning af lagervarer ved trafik- og arbejdsområder.

Passer til:

Rammeprofil S625-A18. Standerbredde 100 mm. Pallestativer nr. 991212 str. 4000, 4500, 5000, nr. 991217 str. 4000, 4500, 5000, nr. 991222 alle størrelser, nr. 991227 alle størrelser.