Hårdskumsindsatser, tomme, til værktøjsholdere ER32

Art.-nr.: 970722 ER32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjsholdere 20
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970722 ER32
EAN/GTIN 4062406181154

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet PE-indsats i hårdt skum (anthracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af spændepatroner. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske.
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
    til spændetænger Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven