Stik-skillevægge, Bredde 4G 75 mm

Art.-nr.: 951741 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,90  DKK / styk
  • fra 5 styk
    6,56  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.420 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Bredde i G 4
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951741 75
EAN/GTIN 4062406136918

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven