PowerMaxx BS Set batteridrevet boremaskine/skruemaskine

Art.-nr.: 600079510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600079510
EAN/GTIN 4007430294357
Producentnummer 600079510
L-nummer L01750 122

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts kompakt boremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
  • Spindel med sekskantet udtag til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Integreret arbejdslampe til belysning af arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre uden værktøj
  • Praktisk kapacitetsindikator til kontrol af batteriets opladning

    Leveringsomfang
  • Borepatron, bæltekrog, 2 Li-Power plug-in-batteripakker (12 V/2,0 Ah), LC 40-oplader, værktøjstaske, SP-bitboks (15 stk.)

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Boring af metal: 3 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1 - 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 18 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Vægt med batteripakke: 0.95 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.75 kg
  • tomgangshastighed: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 34 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 17 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 64 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 75 dB(A)
  • Skruning uden slag: 2.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør