M12FIWF12-0 AKK. SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933464615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464615
EAN/GTIN 4058546225605
Producentnummer 4933464615
L-nummer L00800 413

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1/2 firkant med snapring
  • Kompakt og praktisk: Kun 124,5 mm lang
  • DRIVE CONTROL® med 4 hastigheder og automatisk slukning
  • Kompakt størrelse og lav vægt for forbedret kontrol
  • Op til 339 Nm drejningsmoment
  • 1/2 firkantet montering med snapring
  • Brushless POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og holdbarhed end tidligere modeller
  • Single cell overvågning optimerer levetiden og sikrer lang batterilevetid
  • Bedre adgang på trange steder, da den kun er 124,5 mm lang
  • DRIVE CONTROL® med 4 indstillinger for præcist arbejde
  • LED-arbejdsstationsbelysning
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1.1
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1200/1800/2700/2700
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 339
  • max. boltdiameter: 16
  • max. tomgangshastighed (1. gear): 1200
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 1200
  • : 1800
  • max. tomgangshastighed (3. gear): 1800
  • : (3. gear): 2700
  • max. tomgangshastighed (4. gear): 2700
  • : 2700
  • Max. Skruediameter: M16
  • min. slaghastighed: 1100
  • Produktvariant: M12 FIWF1212-0
  • slaghastighed [min_1]: 1100/2100/3200
  • spænding [V]: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør