Selvspændende borepatron Supra 6

Art.-nr.: 341400 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6
Spændeområde 0 mm - 6,5 mm
Udvendig ⌀ 32 mm
Borehovedlængde lukket 65,6 mm
Borepatronkonus B 10
Største borepatronkonus-⌀ 10,094 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341400 6
EAN/GTIN 4019208009544
Producentnummer 871022

Betegnelse

Udførelse:

Industriudførelse
Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til standerboremaskiner.
Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342887 eller direkte på maskinspindlen.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven