KOMET® holder 40 mm

Art.-nr.: 239022 40
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 40 mm
Adapter HSK-A 100
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 80 mm
Fremspringslængde L1 51 mm
Udv. ⌀ d1 100 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239022 40
EAN/GTIN 4047109039926
Producentnummer A06 50140

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven