HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,7

Art.-nr.: 122659 9,7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 46,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122659 9,7
EAN/GTIN 4045197456403

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
95
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Advarsel:

Størrelser med X til sidst = skær-⌀-tolerance h7.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122661.
Form HE: Bestilles med nr. 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven