VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 9,7

Artikl br.: 122659 9,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m6
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 46,5 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 61 mm
Ukupna duljina L 103 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,15 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122659 9,7
EAN / GTIN 4045197456403

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna izvedba vrha − zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe zahvaljujući 4 vodeće faze. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući 4 unutarnja rashladna kanala od⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm s 2 unutarnja rashladna kanala. Ravne glavne rezne oštrice sa zaobljenjem bridova i posebnim oblikom utora proizvode kratke odvojene čestice i kod materijala koji inače imaju dugačke odvojene čestice.

Pažnja:

Dimenzije s oznakom X = tolerancija ⌀ oštrice h7.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122661.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu