HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 17,5

Art.-nr.: 122630 17,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 17,5 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 66,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 93 mm
Samlet længde L 143 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,28 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122630 17,5
EAN/GTIN 4045197054456

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed.
Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122635.
Form HE: Bestilles med nr. 122640.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 122776.
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
    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven