Holdewire Trigger 1200314 2 m

Art.-nr.: 098276 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1200314
Vægt 0,75 kg
Karabinhage Enhånds-; Trilock-karabinhage
Produkttype Holdewire

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098276 2
EAN/GTIN 3660570044704
Producentnummer 7100230815

Betegnelse

Udførelse:

3M™ PROTECTA® holdeline Trigger1200314 til positionering på arbejdspladsen, med justerbar længde fra 0,4 m til 2,0 m og enhåndskarabinhage + Trilock-karabinhage. Kernemantelreb d=10,5 mm, maksimale brugervægt 140 kg. Produktlevetid 10 år.

Norm:

EN 358