Nitrilhandsker, par MASTER FIT ESD 12

Art.-nr.: 094304 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    36,13  DKK / par
  • fra 12 par
    30,10  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.986 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; Touchscreen-egnet
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 12
Handskeegenskab DMF-fri; Touchscreen-egnet
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Anvendelse flergangsbrug
EN 388 4131X
Bæremateriale Lycra® / polyamid
Belægning Nitril / PU
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve blå / sort
Handskestørrelse 12
Produkttype ESD-handsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094304 12
EAN/GTIN 4062406745677

Betegnelse

Udførelse:

MASTER FIT monteringshandsker. Med innovativ vandbaseret PU-nitrilbelægning til stor præcision, fleksibilitet og føleevne i tørre arbejdsomgivelser. Fint struktureret overflade på indersiden af håndfladen takket være den optimerede fremstillingsmetode. Touchscreen-kompatibel, så smartphones og andre touchscreens kan betjenes uden at tage handsken af. Lang levetid takket være meget høj slidstyrke. DMF-fri og Öko-Tex®-certificeret.
Beskytter mod elektrostatisk afladning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven